曜日別特売

[一般型]LED照明器具(非常灯付)

[一般型]LED照明器具(非常灯付) - エスコ

消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。

材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1250質量(kg)2.7消費電力(W)17.2電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70288525EA815LP-122
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする