エスコ
[ステンレス製]アジャスト脚
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質
ボール:SUS304 ボルト:SUS303
全長(mm)
95
質量(g)
140
ピッチ(mm)
2.54
ボール径(Φmm)
47
ねじサイズ
W3/4”×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289776
EA949HW-61
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください