エスコ
[ステンレス製]アジャスト脚
ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質
SUS430
ピッチ(mm)
2.54
ボール径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289785
EA949HW-71
51
77
W3/4”×34
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289794
EA949HW-72
76
130
W3/4”×59
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289810
EA949HW-73
90
165
W3/4”×73
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください