エスコ
[ステンレス製]アジャスト脚
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質
本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430
最大荷重(kg)
1400
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
ねじ穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289609
EA949HW-11
90~125
530
座板:127×112
5.5×3ヶ所
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289618
EA949HW-12
110~145
565
座板:127×112
5.5×3ヶ所
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289627
EA949HW-13
130~160
620
座板:127×112
5.5×3ヶ所
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289636
EA949HW-14
140~190
675
座板:127×112
5.5×3ヶ所
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289645
EA949HW-21
90~125
550
座板:90×90
6×4ヶ所
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289654
EA949HW-22
110~145
585
座板:90×90
6×4ヶ所
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289670
EA949HW-23
130~160
650
座板:90×90
6×4ヶ所
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289679
EA949HW-24
140~190
700
座板:90×90
6×4ヶ所
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください