曜日別特売

[ステンレス製]アジャスト脚

[ステンレス製]アジャスト脚 - エスコ

本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。

材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304全長(mm)80~120質量(g)490サイズ(mm)座板:94×94ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所最大荷重(kg)4150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289688EA949HW-31
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする