エスコ
[ステンレス製]アジャスト脚
サイズの( )は上部。
材質
本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C
ねじサイズ
M20×P2.5
最大荷重(kg)
9500
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289530
EA949HW-1
290
34(59)×50~70(H)
オープン
¥
975
¥
1,073
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289557
EA949HW-4
495
34(75)×110~145(H)
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289566
EA949HW-5
545
34(75)×130~160(H)
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289575
EA949HW-6
590
34(75)×140~190(H)
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289584
EA949HW-7
600
34(75)×150~180(H)
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289600
EA949HW-8
785
34(75)×200~250(H)
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289539
EA949HW-2
360
34(59)×70~105(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
70289548
EA949HW-3
445
34(75)×90~125(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください