エスコ
[ステンレス製]アジャスト脚
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質
SUS304
ピッチ(mm)
2.54
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
直径(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289715
EA949HW-51
52
115
25
W3/4”×41
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289724
EA949HW-52
63
175
25
W3/4”×33
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289740
EA949HW-53
74
235
28
W3/4”×41
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289749
EA949HW-54
80
260
35
W3/4”×60
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289758
EA949HW-55
84
330
32
W3/4”×44
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289767
EA949HW-56
100
290
35
W3/4”×80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください