曜日別特売

アンカーホールブラシ

アンカーホールブラシ - エスコ

孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。

材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66軸径(Φmm)6.6全長(mm)410±5質量(g)110最大回転数(min-1[r.p.m])1000ブラシ長(mm)150±5シャンクサイズ(mm)六角:6.35適合穴径(Φmm)22~23ブラシ寸法(mm)外径:22.0 線径:0.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70287107EA819BN-44
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする