エスコ
PPほうき
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。軽量で柄が長く美容院などの営業用に使用しても便利です。
材質
穂先:特殊ポリエチレン 柄:木芯にポリエチレンカバー
質量(g)
200
サイズ(mm)
穂先幅:250 毛丈:150 全長:980
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296880
EA928AD-5A
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください