エスコ
5.0t 鍛造丸リング
材質
炭素鋼(S45C)
質量(kg)
3.08
使用荷重(t)
5
内径(mm)
130
線径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289977
EA984DC-25A
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください