エスコ
3.0t 鍛造丸リング
材質
炭素鋼(S45C)
質量(kg)
1.75
使用荷重(t)
3
内径(mm)
115
線径(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289968
EA984DC-24A
3
115
25
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください