曜日別特売

2分配コード

2分配コード - エスコ2分配コード - エスコ2分配コード - エスコ2分配コード - エスコ

差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。

ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285208EA815HC-3
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする