200mL 鉄部ひび割れ補修材

200mL 鉄部ひび割れ補修材 - エスコ200mL 鉄部ひび割れ補修材 - エスコ

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。

成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)ホワイト使用温度範囲(℃)5~60内容量(mL)200耐熱温度(℃)範囲:0~60危険物の類別非危険物硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間施工量幅6mm深6mmで約5.4m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289417EA934KB-69A
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする