[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット

[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット - エスコ

セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70287694EA550BP-62
オープン
27,600
30,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする