35kg サクションリフター

35kg サクションリフター - エスコ35kg サクションリフター - エスコ35kg サクションリフター - エスコ35kg サクションリフター - エスコ35kg サクションリフター - エスコ35kg サクションリフター - エスコ35kg サクションリフター - エスコ35kg サクションリフター - エスコ

ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

全長(mm)380材質(本体)硬質プラスチック質量(g)750パット径(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289819EA950AS-1
オープン
20,900
22,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする