曜日別特売

エアーインパクトレンチ(アングル型)

エアーインパクトレンチ(アングル型) - エスコ

雄ねじプラグ付。正逆転付。

材質アルミ全長(mm)332質量(kg)1.98角寸法差込角:1/2”使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000騒音値(dB)97(A)能力(mm)ボルト径:13吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])270コンプレッサー(kW)2.6振動3軸合成値(m/s2)17.4(ISO28927-2 )内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285427EA155SD-11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70285427EA155SD-1164692584EA155DH-1EA155SD-11 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ 646925841/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)エスコ1台
34,200
税込37,620
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする