[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付)

[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) - エスコ

使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能。使わない時は小さく畳めるから収納もコンパクト。片方のサイドバーを低くすることで、布団が干しやすい設計に。竿の高さを変えることで洗濯物の風通しUP!室内干しでも通気性があります。キャスターが付いてるのでエアコンの近くにも、日当たりのいい窓際にも、洗濯物を干したままスムーズに移動できます。キャスターを取り付けるだけで完成するので届いたその日からすぐに使えます。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)7.7耐荷重(kg)40キャスター自在(ストッパー付)×4人数目安:約6人分収納サイズ530×80×1310使用の目安干せる目安シャツ等16枚、バズタオル4枚、タオル8枚、小物34枚使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×530×1160~1610内容量1個
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289828EA951FD-50A
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする