[ステンレス製]物干しスタンド

[ステンレス製]物干しスタンド - エスコ[ステンレス製]物干しスタンド - エスコ[ステンレス製]物干しスタンド - エスコ[ステンレス製]物干しスタンド - エスコ[ステンレス製]物干しスタンド - エスコ[ステンレス製]物干しスタンド - エスコ

付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。

材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン質量(kg)約8シリーズtower(タワー)耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg内寸(mm)約1,500×1,590収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600内容量1個
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289837EA951FD-64
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする