エスコ
[SDSプラス]ドリルビット
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
全長(mm)
110
被削材
対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。
有効長(mm)
50
刃先(mm)
径:5.0
内容量
1本
注意
※画像はEA811BH-10.0Bです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286617
EA811BH-5.0
オープン
¥
865
¥
952
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください