セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。