曜日別特売

[SDSプラス]ドリルビットセット

[SDSプラス]ドリルビットセット - エスコ[SDSプラス]ドリルビットセット - エスコ[SDSプラス]ドリルビットセット - エスコ[SDSプラス]ドリルビットセット - エスコ[SDSプラス]ドリルビットセット - エスコ

工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。

全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5内容量1セット
1月1日より値下げいたしました。
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70288035EA810MB
オープン
8,310
9,141(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする