エスコ
[カップ型]ツイストワイヤーブラシ
適合ツール
エアグラインダー
ねじサイズ
5/8”-11UNC
線径(mm)
0.5
内容量
1個(1セット)
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
トリム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285095
EA809YL-21
スチール
14000
76
長さ:25.4
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
70285104
EA809YL-22
ステンレス
14000
76
長さ:25.4
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
翌日出荷
返品不可
70285120
EA809YL-23
スチール
12500
70
長さ:15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
70285129
EA809YL-24
ステンレス
12500
70
長さ:15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください