エスコ
[カップ型]ワイヤーブラシ
材質
スチール
適合ツール
エアグラインダー
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
88
ねじサイズ
5/8”-11UNC
線径(mm)
0.35
トリム(mm)
長さ:22.2
内容量
1個(1セット)
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285138
EA809YL-51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください