[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ

[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ - エスコ[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ - エスコ[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ - エスコ[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ - エスコ[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ - エスコ[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ - エスコ
仕様ノット数:20材質ステンレス厚さ(mm)ブラシ:9.5適合ツールエアグラインダー最大回転数(min-1[r.p.m])12500先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。外径(mm)100ねじサイズ5/8”-11UNC線径(mm)0.4トリム(mm)長さ:19内容量1個(1セット)
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285147EA809YM-2
オープン
13,300
14,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする