400万画素 EX-SDI 防犯カメラセット

400万画素 EX-SDI 防犯カメラセット - 塚本無線

<録画装置>
高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)
USBマウス付属
電源アダプター付属
<カメラ>
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
暗視距離約10m
電源アダプター付属

信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18個フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角度 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
型番
HDD
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299777WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 1台1台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TB4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299820WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 1台1台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TB8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299856WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 1台カメラ1台+専用録画機セットWTW-EHR199Y16TB16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299734WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 1台カメラ1台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TB2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299865WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 2台2台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y16TB16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299750WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 2台カメラ2台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TB2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299786WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 2台カメラ2台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TB4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299829WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 2台カメラ2台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TBHDD8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299759WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 3台3台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TB2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299795WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 3台カメラ3台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TBHDD4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299838WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 3台カメラ3台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TBHDD8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299874WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 3台カメラ3台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y16TBHDD16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299768WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 4台カメラ4台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TBHDD2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299804WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 4台カメラ4台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TBHDD4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299847WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 4台カメラ4台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TBHDD8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299890WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 4台カメラ4台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y16TBHDD16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299899WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 5台カメラ5台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TBHDD2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299935WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 5台カメラ5台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TBHDD4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299978WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 5台カメラ5台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TBHDD8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70300014WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 5台カメラ5台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y16TBHDD16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299908WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 6台カメラ6台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TBHDD2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299944WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 6台カメラ6台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TBHDD4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299987WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 6台カメラ6台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TBHDD8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70300030WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 6台カメラ6台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y16TBHDD16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299917WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 7台カメラ7台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TBHDD2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299960WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 7台カメラ7台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TBHDD4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299996WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 7台カメラ7台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TBHDD8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70300039WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 7台カメラ7台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y16TBHDD16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299926WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 8台カメラ8台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y2TBHDD2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70299969WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 8台カメラ8台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y4TBHDD4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70300005WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 8台カメラ8台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y8TBHDD8TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70300048WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 8台カメラ8台+専用録画機セットWTW-DEAP708E/WTW-EHR199Y16TBHDD16TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70299777WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 1台62878746WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 1台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 1台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878746WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
279,800
税込307,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299820WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 1台62878789WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 1台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 1台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878789WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299856WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 1台62878825WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 1台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 1台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878825WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
359,800
税込395,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299734WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 1台62878710WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 1台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 1台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878710WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
269,800
税込296,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299865WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 2台62878841WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 2台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878841WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
379,800
税込417,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299750WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 2台62878719WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 2台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878719WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
289,800
税込318,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299786WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 2台62878755WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 2台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878755WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299829WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 2台62878798WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 2台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 2台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878798WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
319,800
税込351,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299759WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 3台62878728WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 3台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 3台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878728WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299795WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 3台62878771WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 3台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 3台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878771WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
319,800
税込351,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299838WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 3台62878807WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 3台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 3台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878807WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
339,800
税込373,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299874WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 3台62878850WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 3台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 3台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878850WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
399,800
税込439,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299768WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 4台62878737WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 4台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 4台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878737WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
319,800
税込351,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299804WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 4台62878780WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 4台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 4台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878780WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
329,800
税込362,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299847WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 4台62878816WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 4台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 4台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878816WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
359,800
税込395,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299890WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 4台62878859WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 4台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 4台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878859WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
409,800
税込450,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299899WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 5台62878868WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 5台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 5台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878868WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
339,800
税込373,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299935WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 5台62878911WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 5台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 5台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878911WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
349,800
税込384,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299978WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 5台62878947WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 5台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 5台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878947WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
369,800
税込406,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70300014WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 5台62878990WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 5台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 5台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878990WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
429,800
税込472,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299908WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 6台62878877WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 6台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 6台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878877WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
349,800
税込384,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299944WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 6台62878920WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 6台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 6台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878920WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
369,800
税込406,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299987WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 6台62878956WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 6台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 6台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878956WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
389,800
税込428,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70300030WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 6台62878999WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 6台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 6台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878999WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
449,800
税込494,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299917WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 7台62878886WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 7台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 7台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878886WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
369,800
税込406,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299960WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 7台62878929WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 7台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 7台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878929WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
379,800
税込417,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299996WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 7台62878965WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 7台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 7台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878965WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
399,800
税込439,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70300039WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 7台62879008WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 7台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 7台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62879008WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
459,800
税込505,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299926WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 8台62878895WTW-DEAP708E2-2TB+WTW-EHR199Y 8台WTW-DEAP708E-2TB+WTW-EHR199Y 8台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878895WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
389,800
税込428,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70299969WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 8台62878938WTW-DEAP708E2-4TB+WTW-EHR199Y 8台WTW-DEAP708E-4TB+WTW-EHR199Y 8台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878938WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
399,800
税込439,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70300005WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 8台62878981WTW-DEAP708E2-8TB+WTW-EHR199Y 8台WTW-DEAP708E-8TB+WTW-EHR199Y 8台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62878981WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
419,800
税込461,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70300048WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 8台62879017WTW-DEAP708E2-16TB+WTW-EHR199Y 8台WTW-DEAP708E-16TB+WTW-EHR199Y 8台 WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線 62879017WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線1セット
479,800
税込527,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする