冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。
【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。
【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。
【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70301667 | DC-Y1+FT-MB001 | 17412109 | DC-Y1(BK/CAMO)+FT-MB001BK2 | ![]() | 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト | YAMAZEN(山善) | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
屋内塗装作業で使用
夏場は体感40度以上のなかで作業、終わると汗だくでパンツから汗を絞り出せるほどの現場。
商品を使ってみると水流を感じて2時間の作業でも汗だくにはなりません。
脱いで肌を触るとひんやり冷たいので当商品の効果を感じました。
なんとかこれで夏を乗り切りたいですね。
ただ氷と水を背負うので単純に重いです慣れればなんとかなります。
あと首元は人によるかもしれませんが自分は余りホースが当たらなかったので必要を感じませんでした。
でも残念な点よりも汗をかく量が減って熱中症のリスクを減らせそうな点で買って満足しています。
前のモデルも使用していましたが、前モデルでも十分効果は感じてましたが今回首回りにも追加されたことで丁度欲しかった部位だったので購入しました。
効果はかなり有り納得の物でした。