ペルチェベスト 3Dメッシュ 10000mAhバッテリー付き

ペルチェベスト 3Dメッシュ 10000mAhバッテリー付き - YAMAZEN(山善)

3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。ペルチェ搭載 3Dメッシュベスト。
【3つのペルチェデバイス】電流を流すと冷却する3つのペルチェデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置し効率的に体を冷やします。
【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。デバイスとバッテリーを装着した状態で約600gの超軽量設計。
【操作方法】手元のスイッチ付きケーブルで簡単操作。強・中・弱の3段階温度切替が可能。
【性能】強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働。強で環境温度から約-20℃の冷却効果。

用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、バッテリーケース×1、モバイルバッテリー(10000mAh)×1、取扱説明書×1材質デバイス:ABSブラックサイズフリー質量(g)ベスト:220、デバイス:185、バッテリー:220胸囲(cm)75-150素材ポリエステル内容量1セット
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
※稼働時間・冷却温度について:試験環境温度は26~27℃で検証。10000mAhモバイルバッテリー使用時の目安。
※使用状態・環境によって持続時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70301676YPLT-3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペルチェベスト YPLT-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする