曜日別特売

スクエアポスト

スクエアポスト - グリーンライフスクエアポスト - グリーンライフスクエアポスト - グリーンライフスクエアポスト - グリーンライフスクエアポスト - グリーンライフ

34×26×3.5cm以内のメール便を受け取ることが出来ます。
手をかけて開きやすい扉。
カムロック錠付きで防犯面も安全。
シンプルで無駄のないデザインなので、あらゆる住宅とも相性が良いです。

用途郵便物や新聞の一時受取りに材質金属部:亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)4.15アッシュグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【受け取り可能サイズ】34×26×3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×12×41内容量1個
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出してください。
※郵便、メール便受取の場合は4kg以上の物を入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300294FH-713K(AGY)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする