[636時間]ICレコーダー

[636時間]ICレコーダー - エスコ

最大約636時間の録音が可能。文字が見やすい「有機ELディスプレイ」。メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。

仕様MP3:3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)質量(g)48(電池含)電源外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電池(内蔵)記録媒体内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売)記録ファイル形式リニアPCM/MP3、最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイルサイズ(mm)36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)対応ファイル形式:MP3/WMA/AAC内蔵マイクステレオ(Sマイクシステム)容量(GB)本体:16再生形式リニアPCM(L):PCM 44.1kHz/16bit内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297650EA763AC-36J
オープン
41,100
45,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする