UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 - 協和ハーモネット

絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。

用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等定格電圧(V)150定格温度(℃)125
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
AWG
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303916UL3265 AWG24 10m<BK>1個724約1.2111/0.16
オープン
729
802(税込)
当日出荷
70303925UL3265 AWG24 10m<WH>1個724約1.2111/0.16
オープン
729
802(税込)
当日出荷
70303934UL3265 AWG24 10m<RD>1個724約1.2111/0.16
オープン
729
802(税込)
当日出荷
70303950UL3265 AWG24 10m<BL>1個724約1.2111/0.16
オープン
729
802(税込)
当日出荷
70303959UL3265 AWG24 10m<YL>1個724約1.2111/0.16
オープン
729
802(税込)
当日出荷
70303968UL3265 AWG24 10m<GR>1個724約1.2111/0.16
オープン
729
802(税込)
当日出荷
70303977UL3265 AWG24 2m <7>1個黒、白、赤、青、黄、緑、茶724約1.2111/0.16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70303986UL3265 AWG22 10m<BK>1個922約1.3617/0.16
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70303995UL3265 AWG22 10m<WH>1個922約1.3617/0.16
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70304004UL3265 AWG22 10m<RD>1個922約1.3617/0.16
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70304020UL3265 AWG22 10m<BL>1個922約1.3617/0.16
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70304029UL3265 AWG22 10m<YL>1個922約1.3617/0.16
オープン
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
70304038UL3265 AWG22 10m<GR>1個922約1.3617/0.16
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70304047UL3265 AWG22 2m <7>1個黒、白、赤、青、黄、緑、茶922約1.3617/0.16
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70304056UL3265 AWG20 10m<BK>1個1220約1.5521/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70304065UL3265 AWG20 10m<WH>1個1220約1.5521/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70304074UL3265 AWG20 10m<RD>1個1220約1.5521/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70304090UL3265 AWG20 10m<BL>1個1220約1.5521/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70304099UL3265 AWG20 10m<YL>1個1220約1.5521/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70304108UL3265 AWG20 10m<GR>1個1220約1.5521/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70304117UL3265 AWG20 2m <7>1個黒、白、赤、青、黄、緑、茶1220約1.5521/0.18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70304126UL3265 AWG24<BK>1巻724約1.2111/0.16
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70304135UL3265 AWG24<WH>1巻724約1.2111/0.16
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70304144UL3265 AWG24<RD>1巻724約1.2111/0.16
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70304160UL3265 AWG24<BL>1巻724約1.2111/0.16
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70304169UL3265 AWG24<YL>1巻724約1.2111/0.16
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70304178UL3265 AWG24<GR>1巻724約1.2111/0.16
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70304187UL3265 AWG24
1巻724約1.2111/0.16
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
70304196UL3265 AWG22<BK>1巻922約1.3617/0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
70304205UL3265 AWG22<WH>1巻922約1.3617/0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
70304214UL3265 AWG22<RD>1巻922約1.3617/0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
70304230UL3265 AWG22<BL>1巻922約1.3617/0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
70304239UL3265 AWG22<YL>1巻922約1.3617/0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
70304248UL3265 AWG22<GR>1巻922約1.3617/0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
70304257UL3265 AWG22
1巻922約1.3617/0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
70304266UL3265 AWG20<BK>1巻1220約1.5521/0.18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
70304275UL3265 AWG20<WH>1巻1220約1.5521/0.18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
70304284UL3265 AWG20<RD>1巻1220約1.5521/0.18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
70304300UL3265 AWG20<BL>1巻1220約1.5521/0.18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
70304309UL3265 AWG20<YL>1巻1220約1.5521/0.18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
70304318UL3265 AWG20<GR>1巻1220約1.5521/0.18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
70304327UL3265 AWG20
1巻1220約1.5521/0.18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする