空調服
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個)
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン
丸洗いできるからいつでも清潔
最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容
ファン
厚さ(mm)
40
色
ブラック
質量(g)
110 ※ファン1個の値
定格寿命(時間)
ファン動作:3000(公称値)
動作時間
【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)
適合バッテリー
BTSP1/BT23221
RoHS指令(10物質対応)
対応
風量(L/sec)
【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
内容量
1組
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※
※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
※本製品は、必ずBTSP1 (空調服(R)バッテリー) 、BT23221 (空調服(R)バッテリー)、CB24311、CB24312、CB24313(空調服(R)ケーブル)と合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70303435
FA24112K90
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください