空調服
空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!
現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
セット内容
服のみ
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70302674
KU92424G60S1
カーキグリーン
S
112
39
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302708
KU92424G60S4
カーキグリーン
LL
124
43.5
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302717
KU92424G60S5
カーキグリーン
3L
128
45
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302726
KU92424G60S6
カーキグリーン
4L
132
46.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
70302735
KU92424G60S7
カーキグリーン
5L
136
48
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302744
KU92424N80S1
ネイビー
S
112
39
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302760
KU92424N80S2
ネイビー
M
116
40.5
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70302787
KU92424N80S5
ネイビー
3L
128
45
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302796
KU92424N80S6
ネイビー
4L
132
46.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302805
KU92424N80S7
ネイビー
5L
136
48
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302814
KU92424R90S1
バーガンディ
S
112
39
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302839
KU92424R90S3
バーガンディ
L
120
42
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
70302848
KU92424R90S4
バーガンディ
LL
124
43.5
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302857
KU92424R90S5
バーガンディ
3L
128
45
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302866
KU92424R90S6
バーガンディ
4L
132
46.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302875
KU92424R90S7
バーガンディ
5L
136
48
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302884
KU92424W10S1
ホワイト
S
112
39
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302900
KU92424W10S2
ホワイト
M
116
40.5
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302909
KU92424W10S3
ホワイト
L
120
42
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302918
KU92424W10S4
ホワイト
LL
124
43.5
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70302927
KU92424W10S5
ホワイト
3L
128
45
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302936
KU92424W10S6
ホワイト
4L
132
46.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302945
KU92424W10S7
ホワイト
5L
136
48
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
70302690
KU92424G60S2
カーキグリーン
M
116
40.5
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
70302699
KU92424G60S3
カーキグリーン
L
120
42
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
70302769
KU92424N80S3
ネイビー
L
120
42
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
70302778
KU92424N80S4
ネイビー
LL
124
43.5
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
70302830
KU92424R90S2
バーガンディ
M
116
40.5
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください