曜日別特売

空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)

空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服
(1件のレビュー)

背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ
撥水性に優れた素材
現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー

セット内容服のみ素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70302954KU92425K20S1ライトシルバーS1123964
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
70302970KU92425K20S2ライトシルバーM11640.566
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
70302988KU92425K20S4ライトシルバーLL12443.570
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
70302997KU92425K20S5ライトシルバー3L1284572
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
70303006KU92425K20S6ライトシルバー4L13246.572
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303024KU92425K30S1シルバーS1123964
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303040KU92425K30S2シルバーM11640.566
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
70303049KU92425K30S3シルバーL1204268
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303058KU92425K30S4シルバーLL12443.570
オープン
4,500
4,950(税込)
8日以内出荷
70303067KU92425K30S5シルバー3L1284572
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303076KU92425K30S6シルバー4L13246.572
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
70303085KU92425K30S7シルバー5L1364872
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303094KU92425N50S1ブルーS1123964
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
70303110KU92425N50S2ブルーM11640.566
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
70303119KU92425N50S3ブルーL1204268
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303128KU92425N50S4ブルーLL12443.570
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303137KU92425N50S5ブルー3L1284572
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303146KU92425N50S6ブルー4L13246.572
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
70303155KU92425N50S7ブルー5L1364872
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
70303015KU92425K20S7ライトシルバー5L1364872
オープン
4,500
4,950(税込)
取扱停止中
70302979KU92425K20S3ライトシルバーL1204268
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70303110
2024-07-27
用途: 水回り修理
サービス業

作業→車での移動→作業→車での移動を繰り返すため、背中ファンの物から変更しました。運転時に腰の異物感がなくなったことに満足しています。以前の物に比べポケット収納が横向きになったことで、入れた物が落ちやすくなりました。改善できたらお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする