曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ)

空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) - 空調服

防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)
洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止
細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着
持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ
同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!

セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%内容量1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70302209KU92400K30S1シルバーS1126272、最大106
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302218KU92400K30S2シルバーM1166477、最大111
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
70302227KU92400K30S3シルバーL1206682、最大116
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70302245KU92400K30S5シルバー3L1327092、最大126
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70302254KU92400K30S6シルバー4L1407097、最大131
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302270KU92400K30S7シルバー5L14870102、最大136
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302279KU92400K90S1クールブラックS1126272、最大106
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302288KU92400K90S2クールブラックM1166477、最大111
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
70302297KU92400K90S3クールブラックL1206682、最大116
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302306KU92400K90S4クールブラックLL1246887、最大121
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302315KU92400K90S5クールブラック3L1327092、最大126
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302324KU92400K90S6クールブラック4L1407097、最大131
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302340KU92400K90S7クールブラック5L14870102、最大136
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302349KU92400R70S1レッドS1126272、最大106
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302358KU92400R70S2レッドM1166477、最大111
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302367KU92400R70S3レッドL1206682、最大116
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302376KU92400R70S4レッドLL1246887、最大121
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
70302385KU92400R70S5レッド3L1327092、最大126
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
70302394KU92400R70S6レッド4L1407097、最大131
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302410KU92400R70S7レッド5L14870102、最大136
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302236KU92400K30S4シルバーLL1246887、最大121
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする