曜日別特売

[冷蔵]毎日骨太 MBP

[冷蔵]毎日骨太 MBP - 雪印メグミルク[冷蔵]毎日骨太 MBP - 雪印メグミルク[冷蔵]毎日骨太 MBP - 雪印メグミルク[冷蔵]毎日骨太 MBP - 雪印メグミルク

「おいしさ」も「栄養」も両方あきらめない。ワンランク上のカルシウム強化乳飲料です。1日に必要なカルシウム(680mg)をコップ2杯(400ml)で摂取できます。ビタミンD配合です。

用途【賞味期限:発送時点で8日以上】開封後は横倒しで保管すると漏れるおそれがありますので、立てて保管してください。
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で8日以上】開封後は横倒しで保管すると漏れるおそれがありますので、立てて保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70309367-1セット(900mL×3個)
オープン
2,298
2,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70309385-1セット(500mL×5個)
オープン
2,198
2,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70309376-1セット(900mL×6個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70309394-1セット(500mL×10個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70309376-70309367-- [冷蔵]毎日骨太 MBP 雪印メグミルク 70309367[冷蔵]毎日骨太 MBP雪印メグミルク1セット(900mL×3個)
2,298
税込2,482
注文コードが変更になりました
70309394-70309385-- [冷蔵]毎日骨太 MBP 雪印メグミルク 70309385[冷蔵]毎日骨太 MBP雪印メグミルク1セット(500mL×5個)
2,198
税込2,374
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする