曜日別特売

BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105

BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105 - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 左/リア 樹脂(フィン付き) リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm 1700 (ブラック)
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー
軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる
・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮

仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:左/リア材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1700ブレーキホース:ブラック前後区分左/リア用アダプタタイプリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70306138IR71202DLRDSC170A
34,983
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする