SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント 樹脂(フィン付き) 160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット 1000 (ブラック)
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー
軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる
・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮