SHIMANO(シマノ)
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様
●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
歯数
ガード
クランク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70304984
EFCU40001CA0
30T
チェーンガード:なし
170
¥
6,147
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305000
EFCU40001CA2
32T
チェーンガード:なし
170
¥
6,147
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305009
EFCU40001CB0C
40T
チェーンガード:あり
170
¥
6,519
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305018
EFCU40001CB2C
42T
チェーンガード:あり
170
¥
6,519
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305027
EFCU40001EA0
30T
チェーンガード:なし
175
¥
6,147
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305036
EFCU40001EA2
32T
チェーンガード:なし
175
¥
6,147
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305045
EFCU40001EB0C
40T
チェーンガード:あり
175
¥
6,519
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305054
EFCU40001EB2C
42T
チェーンガード:あり
175
¥
6,519
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください