SHIMANO(シマノ)
FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様
●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ガード
クランク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70305070
EFCU40002C06C
40-26T
チェーンガード:あり
170
¥
4,210
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305079
EFCU40002C62X
36-22T
チェーンガード:なし
170
¥
3,977
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305088
EFCU40002E06C
40-26T
チェーンガード:あり
175
¥
4,210
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305097
EFCU40002E62X
36-22T
チェーンガード:なし
175
¥
3,977
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください