FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES - SHIMANO(シマノ)FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES - SHIMANO(シマノ)FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES - SHIMANO(シマノ)FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES - SHIMANO(シマノ)FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES - SHIMANO(シマノ)FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード

内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
クランク長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ガード
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70305106EFCU40102CX06C40-26Tチェーンガード:あり170
5,986
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305115EFCU40102CX60C46-30Tチェーンガード:あり170
6,916
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305124EFCU40102CX6236-22Tチェーンガード:なし170
5,614
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305140EFCU40102EX06C40-26Tチェーンガード:あり175
5,986
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305149EFCU40102EX60C46-30Tチェーンガード:あり175
6,916
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305158EFCU40102EX6236-22Tチェーンガード:なし175
5,614
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする