曜日別特売

[冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー

[冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー - フジッコ[冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー - フジッコ[冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー - フジッコ[冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー - フジッコ[冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー - フジッコ

かぼちゃの甘味たっぷり、素材の食感が楽しめます。朝食にぴったりで、食物繊維5.6g入りです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
注意
※加熱後または開封後は一度にお召し上がりください。【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70308204-1セット(180g×2個)
オープン
1,698
1,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70308220-1セット(180g×5個)
オープン
2,598
2,806(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70308229-1セット(180g×10個)
オープン
4,298
4,642(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70308195-1セット(180g×1個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする