コンパクトキルトシェード

コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)コンパクトキルトシェード - Meltec(大自工業)

高級感のあるキルト調生地 簡単装着!
遮光・断熱 UVカット率 約99%
ワンタッチで広がる!たためる!
ハンドルカバーとしても使える収納袋付き

材質[本体]ポリエステル、[スプリングワイヤー]スチール遮光率(%)約99内容量1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明をよく読み 十分理解された上で使用してください。
※お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に大切に保管してください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り付ける時等、 瞬時に広がる場合がありますので顔を近づけすぎないよう注意してください。
※お車のフロントガラスにドライブレコーダー等が取り付けられている場合、本製品が取り付けづらい又は取り付けできない場合があります。
※汎用製品の為、車種によっては隙間やあまりができる場合があります。
※走行中は使用しないでください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近づけないでください。
※紫外線により退色する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70306917CPK-01約250(収納袋含む)S 約130x60
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70306926CPK-02約280(収納袋含む)M 約130x70
オープン
取扱い終了
返品不可
70306935CPK-03約280(収納袋含む)L 約140x80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする