曜日別特売

クールマン原液

クールマン原液 - 旭エンジニアリング
(1件のレビュー)

CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。
冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。
自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。
設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。

使用方法
1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。
2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。
3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。
4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。
5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。
6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)
7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。
8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。
使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(0.78MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303810CM1600
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70303810
2025-06-27
用途: 修理、サービス
建設業・工事業

良い商品と思います。今後も使用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする