冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット

冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット 岡潮 冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット 岡潮 冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット 岡潮 冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット 岡潮 冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット 岡潮 冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット 岡潮 冷感保冷剤付、空調ベスト+USB空調モバイルセット 岡潮

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。

用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) 付属品保冷剤2 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 材質合成繊維 区分セット品 混率(%)ポリエステル100 内容量1セット
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70307048 202040920 アーミーグリーン M 109 42.5 65
オープン
13,900
15,290 (税込)
7日以内出荷

返品不可
70306978 202010920 ネイビー 7L 157 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70306987 202030920 シルバー 7L 157 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70306996 202010920 ネイビー 6L 149 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307005 202030920 シルバー 6L 149 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307014 202040920 アーミーグリーン 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307030 202040920 アーミーグリーン 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307039 202040920 アーミーグリーン S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307057 202040920 アーミーグリーン L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307066 202040920 アーミーグリーン LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307075 202040920 アーミーグリーン 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307084 202000920 ホワイト 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307100 202000920 ホワイト 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307109 202000920 ホワイト S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307118 202000920 ホワイト M 109 42.5 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307127 202000920 ホワイト L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307136 202000920 ホワイト LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70307145 202000920 ホワイト 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする