音声見守り温湿度計

音声見守り温湿度計 - インテック音声見守り温湿度計 - インテック音声見守り温湿度計 - インテック

音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。
温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。
通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。

質量(g)145電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売)本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94)温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1)機能音量切り替え/音声男女切替湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5)設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム)音量(dB)最大100・中70・小50・OFF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312368GRS111-VJ
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする