HIDISC
電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き
180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
規格
PSE適合
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き
適合地域
日本国内
プラグ形状
スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312465
HD-T03A1MBK
ブラック
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
70312474
HD-T03A2MBK
ブラック
2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312490
HD-T03A3MBK
ブラック
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312499
HD-T03A1MWH
ホワイト
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312508
HD-T03A2MWH
ホワイト
2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312517
HD-T03A3MWH
ホワイト
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください