宅配ボックス リシムフロント

宅配ボックス リシムフロント - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフロント - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフロント - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフロント - ケイジーワイ工業

・ポスト部分のみ2重扉になっており、防水性が高く通常の雨なら入らない(※鍵部分も雨が入らないようにキャップをしています)
・ポスト部分はリシムと同じダイヤル錠
・宅配扉の左右勝手を変更できる(※向かって左側に付けて出荷しますが右側に変更する事ができます)
・固定金具がついているのでアンカー止め可能です
・組立不要

付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、30kgまで製品サイズ(mm)432×759×315内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314337DP-76
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする