宅配ボックス リシムフラット

宅配ボックス リシムフラット - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフラット - ケイジーワイ工業

・ポスト無しの宅配ボックス2段タイプ
・固定金具付で、アンカー止めもできます
・2段ともプッシュロック、同NO,キー
・ボックス内部には返しがついており雨の侵入を防ぎます。防水ではありませんので軒下使用を推奨
・ドアに重量感があり、高級感のある商品
・足部分はアジャスターになっており、玄関に勾配があっても水平に保てます
※2段とも同サイズ

付属品印鑑ケース×2個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【宅配】375×335×315製品サイズ(mm)440×855×370内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314328THB-MB2
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする