ケイジーワイ工業
宅配ボックス リシムフロントD
・台座付ですので、出し入れが楽になります
・中にコンクリートブロックを入れることで安定感が増します。
付属品
印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、20kgまで
製品サイズ(mm)
432×869×315
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314346
DP-87D
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません