光洋化学
カットエースSW
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。
手で簡単に切れ、作業性が良い。
基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。
糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途
サイレージフィルムの補修に。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(18巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312797
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください